MERSEN - Mehrfachanschluss für MV Gr.1/2/3 Abgang unten zum Nachrüsten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1024582
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 1.682 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567000526
Sonepar Artikelnummer
120336355
Hersteller Artikelnummer
B1024582
Hersteller Typ
1.002.255
Hersteller Artikel Nr.:
B1024582
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.682 kg
Mehrfachanschluss zum Nachrüsten, Abgang unten 2 Kabelschuhe Cu/Al: bis max. 300 mm² rm, sm 3 Kabelschuhe Cu: bis max. 150 mm² rm, sm.


