Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Meldeschalter 1 Öffner 1 Schließer 5A 250V für 00.ST8

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Meldeschalter 1 Öffner 1 Schließer 5A 250V für 00.ST8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V1022989

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Baugröße - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597023768

Sonepar Artikelnummer

120336142

Hersteller Artikelnummer

V1022989

Hersteller Typ

MZ00HD

Hersteller Artikel Nr.:

V1022989

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.009 kg

Meldeschalter für Schalterstellung 1 Öffner, 1 Schließer, 5A 250V für MULTIBLOC 00.ST8 1-, 2- und 4-polig.