MERSEN - Meldeschalter für Schalterstellung 1 Öffner 1 Schließer 5A 250V 00.RST9 SAS40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S1022987
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597021368
Sonepar Artikelnummer
120336143
Hersteller Artikelnummer
S1022987
Hersteller Typ
1.000.157
Hersteller Artikel Nr.:
S1022987
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.001 kg
Meldeschalter für Schalterstellung 1 Öffner, 1 Schließer, 5A 250V MULTIBLOC 00.RST9 nur für SaS 40 mm.


