Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MODULOSTAR Sicherungshalter Gr.10x38 1000VDC 32A 1-polig ohne SIÜW

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MODULOSTAR Sicherungshalter Gr.10x38 1000VDC 32A 1-polig ohne SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1062724

  • Nennspannung - 1000 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3605340602852

Sonepar Artikelnummer

120897571

Hersteller Artikelnummer

K1062724

Hersteller Typ

CUS101HEL

Hersteller Artikel Nr.:

K1062724

Nennspannung:

1000 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

61.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.047 kg

Modulostar Sicherungshalter 32A 1-polig 1000VDC für 10x38 Sicherungseinsätze, ohne Sicherungsüberwachung.