Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MODULOSTAR Sicherungshalter Gr.10x38 690VAC/1000VDC 32A 1-polig mit SIÜW

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MODULOSTAR Sicherungshalter Gr.10x38 690VAC/1000VDC 32A 1-polig mit SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J1062723

  • Nennspannung - 800 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340602845

Sonepar Artikelnummer

121201047

Hersteller Artikelnummer

J1062723

Hersteller Typ

CUS101I

Hersteller Artikel Nr.:

J1062723

Nennspannung:

800 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

61.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.046 kg

Modulostar Sicherungshalter 32A 1-polig IEC 690VAC/1000VDC UL 800VAC/1000VDC für 10x38 Sicherungseinsätze mit Sicherungsüberwachung.