MERSEN - Modulostar Sicherungshalter Gr.14x51 690VAC/690VDC 50A 2-p., mit MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A331062
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399000169
Sonepar Artikelnummer
120335108
Hersteller Artikelnummer
A331062
Hersteller Typ
CMS142M
Hersteller Artikel Nr.:
A331062
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.287 kg


