Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Modulostar Sicherungshalter Gr.14x51 690VAC/690VDC 50A 3+N-p.

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Modulostar Sicherungshalter Gr.14x51 690VAC/690VDC 50A 3+N-p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D331042

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8430399000282

Sonepar Artikelnummer

120335236

Hersteller Artikelnummer

D331042

Hersteller Typ

CMS143N

Hersteller Artikel Nr.:

D331042

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Abschließbar:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.544 kg

Sicherungshalter Gr.14x51 690VAC/690VDC 50A 3+N-polig. Das Mersen Modulostar Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Modulostar Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen. Mit einem Montageset können einpolige Einheiten zu mehrpoligen Einheiten kombiniert werden. In den Größen 14 oder 22 können optional Mikroschalter zur Fernanzeige eingesetzt werden. Diese werden mit dem Sicherungshalter geliefert oder können als Zubehör nachgerüstet werden.