MERSEN - Modulostar Sicherungshalter Gr.14x51 690VAC/690VDC 50A 3+N-p., mit SIÜW und MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H331000
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399000305
Sonepar Artikelnummer
120335440
Hersteller Artikelnummer
H331000
Hersteller Typ
CMS143NMI
Hersteller Artikel Nr.:
H331000
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.566 kg


