MERSEN - Modulostar Sicherungshalter Gr.22x58 690VAC/690VDC 125A 1+N-p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H331092
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399000367
Sonepar Artikelnummer
120335441
Hersteller Artikelnummer
H331092
Hersteller Typ
CMS221N
Hersteller Artikel Nr.:
H331092
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.406 kg


