MERSEN - Modulostar Sicherungshalter Gr.22x58 690VAC/690VDC 125A 2-p., mit SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D331134
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399000398
Sonepar Artikelnummer
120335237
Hersteller Artikelnummer
D331134
Hersteller Typ
CMS222I
Hersteller Artikel Nr.:
D331134
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.399 kg


