MERSEN - Modulostar Sicherungshalter Gr.22x58 690VAC/690VDC 125A 3+N-p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A331108
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399000428
Sonepar Artikelnummer
120335109
Hersteller Artikelnummer
A331108
Hersteller Typ
CMS223N
Hersteller Artikel Nr.:
A331108
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.844 kg


