Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Modulostar Sicherungshalter Gr.22x58 690VAC/690VDC 125A 3-p.

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Modulostar Sicherungshalter Gr.22x58 690VAC/690VDC 125A 3-p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E331135

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8430399000404

Sonepar Artikelnummer

120335296

Hersteller Artikelnummer

E331135

Hersteller Typ

CMS223

Hersteller Artikel Nr.:

E331135

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.592 kg

Sicherungshalter Gr.22x58 690VAC/690VDC 125A 3-polig. Das Mersen Modulostar Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Modulostar Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen. Mit einem Montageset können einpolige Einheiten zu mehrpoligen Einheiten kombiniert werden. In den Größen 14 oder 22 können optional Mikroschalter zur Fernanzeige eingesetzt werden. Diese werden mit dem Sicherungshalter geliefert oder können als Zubehör nachgerüstet werden.