MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 00.RST9 Gr.00 160A 3-p. SAS60, M8/SCH CU70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z1022993
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008567007594
Sonepar Artikelnummer
120135662
Hersteller Artikelnummer
Z1022993
Hersteller Typ
3.084.000
Hersteller Artikel Nr.:
Z1022993
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.925 kg


