Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 00.ST8 Gr.00 160A 2-p. AB, M8

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 00.ST8 Gr.00 160A 2-p. AB, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G229293

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597021238

Sonepar Artikelnummer

120276545

Hersteller Artikelnummer

G229293

Hersteller Typ

1.000.139

Hersteller Artikel Nr.:

G229293

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

2

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.620 kg

NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00 690VAC 160A 2-polig Aufbau mit M8 Anschlussschrauben. Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 160A. Die Produkte sind in Aufbauvariante in 1-, 2- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC Größe 00 sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/ EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 00, bis 160A entwickelt. MULTIBLOC ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.