MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 000.RST9 Gr.000 125A 3-p. SAS60 Anschluss oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1070421
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008567015872
Sonepar Artikelnummer
120954705
Hersteller Artikelnummer
B1070421
Hersteller Typ
1.005.065
Hersteller Artikel Nr.:
B1070421
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.657 kg


