Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 000.RST9 Gr.000 125A 3-p. SAS60 Anschluss unten

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 000.RST9 Gr.000 125A 3-p. SAS60 Anschluss unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1070422

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008567015889

Sonepar Artikelnummer

120954706

Hersteller Artikelnummer

C1070422

Hersteller Typ

1.005.067

Hersteller Artikel Nr.:

C1070422

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH000

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.640 kg

NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.000 690VAC 125A 3-polig SAS 60 mm Anschluss unten mit Rahmenklemmen 2,5-50 mm². Die Produktpalette der MULTIBLOC 000.RST9 umfasst NH-Sicherungslasttrennschalter für 125 A. Die Produkte sind in 3-poliger Ausführung verfügbar und eignen sich für 60mm Sammelschienen-Systeme. MULTIBLOC Größe 000 sind für NH- Sicherungseinsätze nach IEC/ EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 000, bis 125A entwickelt. MULTIBLOC ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung.