MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 000.ST9 Gr.000 125A 3-p. AB, RKL50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D1070423
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008567015896
Sonepar Artikelnummer
120954707
Hersteller Artikelnummer
D1070423
Hersteller Typ
1.005.070
Hersteller Artikel Nr.:
D1070423
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.500 kg


