MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 1.RST8 Gr.1 250A 3-p. SAS60, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T229879
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4027597026707
Sonepar Artikelnummer
120135666
Hersteller Artikelnummer
T229879
Hersteller Typ
1.000.323
Hersteller Artikel Nr.:
T229879
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Schienenmittenabstand 40 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.086 kg


