Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 1.ST8 Gr.1 250A 3-p. AB, M10

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 1.ST8 Gr.1 250A 3-p. AB, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S229878

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4027597026691

Sonepar Artikelnummer

120064736

Hersteller Artikelnummer

S229878

Hersteller Typ

1.000.299

Hersteller Artikel Nr.:

S229878

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH1

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.565 kg

NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.1 690VAC 250A 3-polig Aufbau mit M10 Anschlussschrauben. Die Produktpalette der MULTIBLOC 1.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 250A. Die Produkte sind in Aufbauvariante in 1-, 2, 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC Größe 1 sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 1, bis 250A entwickelt. MULTIBLOC ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.