MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 2.RST8 Gr.2 400A 3-p. SAS60, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M1002167
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4027597023409
Sonepar Artikelnummer
120135667
Hersteller Artikelnummer
M1002167
Hersteller Typ
1.000.704
Hersteller Artikel Nr.:
M1002167
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2
Schienenmittenabstand 40 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.500 kg


