Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 2.ST8 Gr.2 400A 3-p. AB, M10

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 2.ST8 Gr.2 400A 3-p. AB, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W1002129

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4027597023393

Sonepar Artikelnummer

120064737

Hersteller Artikelnummer

W1002129

Hersteller Typ

1.000.504

Hersteller Artikel Nr.:

W1002129

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH2

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

3.550 kg

NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.2 690VAC 400A 3-polig Aufbau mit M10 Anschlussschrauben. Die Produktpalette der MULTIBLOC 2.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 400A. Die Produkte sind in Aufbauvariante in 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC Größe 2 sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 2, bis 400A entwickelt. MULTIBLOC ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.