MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 4a.ST8 Gr.4a 1250A 1-p. AB, M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1023080
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597026516
Sonepar Artikelnummer
120336204
Hersteller Artikelnummer
T1023080
Hersteller Typ
1.000.083
Hersteller Artikel Nr.:
T1023080
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH4a
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.401 kg


