MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 4a.ST8 Gr.4a 1250A 3x1-p. AB, M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V1023081
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597028749
Sonepar Artikelnummer
120336205
Hersteller Artikelnummer
V1023081
Hersteller Typ
1.000.089
Hersteller Artikel Nr.:
V1023081
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH4a
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
14.000 kg


