MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 4a.ST8 Gr.4a 1600A 3x1-p. AB, 2xM12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y1023084
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567007006
Sonepar Artikelnummer
120336208
Hersteller Artikelnummer
Y1023084
Hersteller Typ
1.000.091
Hersteller Artikel Nr.:
Y1023084
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH4a
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
31.5 kA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
15.000 kg


