MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 800VAC 1.ST8 Gr.1 160A 3-p. AB, M10/SCH CU150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1069364
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567015193
Sonepar Artikelnummer
121201012
Hersteller Artikelnummer
C1069364
Hersteller Typ
8.001.239
Hersteller Artikel Nr.:
C1069364
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.420 kg


