MERSEN - MULTIBLOC NH-Lasttrennschalter 800VAC 2.ST8 Gr.2 250A 3-p. AB, M10/SCH CU240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1069367
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567015223
Sonepar Artikelnummer
121201015
Hersteller Artikelnummer
F1069367
Hersteller Typ
8.001.240
Hersteller Artikel Nr.:
F1069367
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
3.500 kg


