MERSEN - MULTIFIX Abdeckkappe für Anschlussklemmplatte 5 und 10mm Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H218691
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597024468
Sonepar Artikelnummer
120336457
Hersteller Artikelnummer
H218691
Hersteller Typ
SAS01413
Hersteller Artikel Nr.:
H218691
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.190 kg
Abdeckkappe für Anschlussklemmplatte SAS 60 mm mit 5 und 10 mm Schienen. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.


