Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Abschottstützträger 32mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Abschottstützträger 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1026449

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597023645

Sonepar Artikelnummer

120276586

Hersteller Artikelnummer

F1026449

Hersteller Typ

1.001.075

Hersteller Artikel Nr.:

F1026449

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.006 kg

Abschottstützträger 32mm passend zu Sammelschienenträger 1.002.100 für Auflagekante 32 mm, inkl. Distanzscheiben. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.