Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemme 1,5-50mm² für SAS 5mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemme 1,5-50mm² für SAS 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W1026463M

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

3605340723076

Sonepar Artikelnummer

121252741

Hersteller Artikelnummer

W1026463M

Hersteller Typ

1.000.778/25

Hersteller Artikel Nr.:

W1026463M

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Anschlussklemme universal 1,5-50 mm² für Sammelschienen mit einer Stärke von 5 mm. MULTIFIX 60 ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und 60mm Sammelschienenabstand.