Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemme 16-120mm² für SAS 10mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemme 16-120mm² für SAS 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B222940

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4027597029074

Sonepar Artikelnummer

120135660

Hersteller Artikelnummer

B222940

Hersteller Typ

1.000.785

Hersteller Artikel Nr.:

B222940

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.096 kg

Anschlussklemme Universal 16-120 mm² für Sammelschienen mit einer Stärke von 10 mm. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.