Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemme 16-185mm² für SAS 5mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemme 16-185mm² für SAS 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G1026450

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340722949

Sonepar Artikelnummer

121252743

Hersteller Artikelnummer

G1026450

Hersteller Typ

1.001.157/10

Hersteller Artikel Nr.:

G1026450

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Anschlussklemme universal 16-185 mm² für Sammelschienen mit einer Stärke von 5 mm. MULTIFIX 60 ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und 60mm Sammelschienenabstand.