Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemme 16-70mm² für SAS 5mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemme 16-70mm² für SAS 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J201787AF

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340723045

Sonepar Artikelnummer

121252742

Hersteller Artikelnummer

J201787AF

Hersteller Typ

1.000.779/15

Hersteller Artikel Nr.:

J201787AF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Anschlussklemme universal 16-70 mm² für Sammelschienen mit einer Stärke von 5 mm. MULTIFIX 60 ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und 60mm Sammelschienenabstand.