MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemmplatte komplett 35-120mm² für SAS60 und 10mm Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z211530
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597024475
Sonepar Artikelnummer
120336456
Hersteller Artikelnummer
Z211530
Hersteller Typ
SAS01414
Hersteller Artikel Nr.:
Z211530
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.605 kg
Anschlussklemmplatte komplett 35-120mm² für SAS 60 mm und SAS 10 mm Stärke. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.


