MERSEN - MULTIFIX Anschlussklemmplatte komplett 35-120mm² für SAS60 und 5mm Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E212041
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597024451
Sonepar Artikelnummer
120336455
Hersteller Artikelnummer
E212041
Hersteller Typ
SAS01412
Hersteller Artikel Nr.:
E212041
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.584 kg
Anschlussklemmplatte komplett 35-120mm² für SAS 60 mm und SAS 5 mm Stärke. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.


