MERSEN - MULTIFIX Anschlussmodul 630A 70-300mm² Rundleiter, SAS60, 5/10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V1026416
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340710618
Sonepar Artikelnummer
120336458
Hersteller Artikelnummer
V1026416
Hersteller Typ
1.001.047
Hersteller Artikel Nr.:
V1026416
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.573 kg
Anschlussmodul 630A 70-300mm² Rundleiter für SAS 60 mm und Sammelschienen mit einer Stärke von 5 und 10 mm. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.