Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Außenbefestigung

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Außenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R1026505

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597037437

Sonepar Artikelnummer

120336442

Hersteller Artikelnummer

R1026505

Hersteller Typ

1.002.109

Hersteller Artikel Nr.:

R1026505

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.006 kg

Zusätzliche Außenbefestigung für 3-poligen Sammelschienenträger Art. Nr. 1.002.100 mit Befestigungsblechschraube 10mm. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.