Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Berührungsschutzhaube grau 200x108x78mm für Anschlussklemmen 16-120mm²

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Berührungsschutzhaube grau 200x108x78mm für Anschlussklemmen 16-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N1026433

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597028978

Sonepar Artikelnummer

120135647

Hersteller Artikelnummer

N1026433

Hersteller Typ

1.000.773

Hersteller Artikel Nr.:

N1026433

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.215 kg

Berührungsschutzhaube grau für Anschlussklemmen 16-120mm², Länge x Breite x Höhe: 200x108x78 mm. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.