MERSEN - MULTIFIX Endabdeckung für Sammelschienenträger 3-polig gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1026461
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4027597028848
Sonepar Artikelnummer
120336447
Hersteller Artikelnummer
T1026461
Hersteller Typ
1.000.757
Hersteller Artikel Nr.:
T1026461
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.022 kg
Berührungsschutz einfach (1x Winkel 90°), gelb mit Warnsymbol. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.


