Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Endabdeckung für Universal-Sammelschienenträger 3-polig gelb einfach

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Endabdeckung für Universal-Sammelschienenträger 3-polig gelb einfach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J1026498

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008567009840

Sonepar Artikelnummer

120146688

Hersteller Artikelnummer

J1026498

Hersteller Typ

1.002.103

Hersteller Artikel Nr.:

J1026498

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Berührungsschutz einfach (1x Winkel 90°), gelb mit Warnsymbol. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.