Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Endabdeckung für Universal-Sammelschienenträger 3-polig gelb zweifach

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Endabdeckung für Universal-Sammelschienenträger 3-polig gelb zweifach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1026499

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008567009857

Sonepar Artikelnummer

120336439

Hersteller Artikelnummer

K1026499

Hersteller Typ

1.002.104

Hersteller Artikel Nr.:

K1026499

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.054 kg

Berührungsschutz mit seitlicher Abdeckung (2x Winkel 90°), gelb mit Warnsymbol. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.