Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Geräteadapter ohne Kontaktierung Breite 45mm, SAS60

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Geräteadapter ohne Kontaktierung Breite 45mm, SAS60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M1026478

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597029111

Sonepar Artikelnummer

120276576

Hersteller Artikelnummer

M1026478

Hersteller Typ

1.000.789

Hersteller Artikel Nr.:

M1026478

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.148 kg

Geräteadapter ohne Kontaktierung Breite 45 mm für SAS 60 mm. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.