Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Sammelschienenabdeckung für SAS 10mm 1 Meter

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Sammelschienenabdeckung für SAS 10mm 1 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X216128

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597029203

Sonepar Artikelnummer

120336475

Hersteller Artikelnummer

X216128

Hersteller Typ

1.000.932

Hersteller Artikel Nr.:

X216128

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.177 kg

Abdeckungsprofil für eine Sammelschiene mit Stärke 10 mm, 1 Meter. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.