Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Universal-Sammelschienenträger 1-polig für SAS60 Erweiterung

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Universal-Sammelschienenträger 1-polig für SAS60 Erweiterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1026453

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008567009826

Sonepar Artikelnummer

120147701

Hersteller Artikelnummer

K1026453

Hersteller Typ

1.002.101

Hersteller Artikel Nr.:

K1026453

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.054 kg

Sammelschienenträger universal 1-polig für 5 und 10 mm SaS-Stärke links und/oder rechts ansteckbar an 1.002.100 zur Erweiterung zum 4- oder 5-poligen Sammelschienenträger, inkl. 1 Befestigungsblechschraube 25mm. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.