Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Universal-Sammelschienenträger 3-polig für SAS60

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Universal-Sammelschienenträger 3-polig für SAS60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J1026452

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597028770

Sonepar Artikelnummer

120146686

Hersteller Artikelnummer

J1026452

Hersteller Typ

1.002.100

Hersteller Artikel Nr.:

J1026452

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.133 kg

Sammelschienenträger universal 3-polig, SAS 60 mm für 5 und 10 mm SaS-Stärke. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.