Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIFIX Verbindungsstück für 2x 1-polige Universal-Sammelschienenträger

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIFIX Verbindungsstück für 2x 1-polige Universal-Sammelschienenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S1026506

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008567009895

Sonepar Artikelnummer

120336445

Hersteller Artikelnummer

S1026506

Hersteller Typ

1.002.110

Hersteller Artikel Nr.:

S1026506

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.002 kg

Verbindungsstück zum Aufbau eines 2-poligen Sammelschienenträgers aus 2 Stück 1-poligen Sammelschienenträgern Art. Nr. 1.002.101. MULTIFIX ist ein modulares System zur Stromverteilung mit Kupferschienen und Aufbauten mit 60 mm, 100 mm oder 185 mm Sammelschienen-Abstand.