Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIVERT NH-Doppellastschaltleiste 2xGr.3 1260A 3x1-p. SAS185, 3xM12 Bolz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIVERT NH-Doppellastschaltleiste 2xGr.3 1260A 3x1-p. SAS185, 3xM12 Bolz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S1023125

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1260 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008567000847

Sonepar Artikelnummer

120336394

Hersteller Artikelnummer

S1023125

Hersteller Typ

1.500.000

Hersteller Artikel Nr.:

S1023125

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

1260 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

6

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH3

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

18 kA

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

13.300 kg

NH-Sicherungsdoppellastschaltleiste 2xGr.3 690VAC 1260A 3-polig, 1-polig schaltbar, SaS 185 mm mit 3-fach M12 Anschlussbolzen.