MERSEN - MULTIVERT NH-Einspeise-Lastschaltleiste Gr.3 1000A 1x3-p. SAS185, M12 MFA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P1023122
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567001318
Sonepar Artikelnummer
120336402
Hersteller Artikelnummer
P1023122
Hersteller Typ
1.762.900
Hersteller Artikel Nr.:
P1023122
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
11.800 kg


