MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste 800VAC Gr.1 160A 1x3-p. SAS185, M10 EPM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M1069373
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 4.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567015285
Sonepar Artikelnummer
121201006
Hersteller Artikelnummer
M1069373
Hersteller Typ
8.160.000
Hersteller Artikel Nr.:
M1069373
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
4.670 kg
NH-Sicherungslastschaltleiste Gr.1 800AC 160A 3-polig, 3-polig schaltbar, SAS 185 mm mit M10 Einpressmuttern. MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in 3-poliger Anordnung ausgelegt. Die 3-poligen MULTIVERT 160A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 800VAC Größe 1 Schaltleisten sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269, Größe 1 bis 160A entwickelt. MULTIVERT ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.


