MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste 800VAC Gr.1 160A 3x1-p. SAS185, M10 EPM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1069370
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 4.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567015254
Sonepar Artikelnummer
121201009
Hersteller Artikelnummer
J1069370
Hersteller Typ
8.110.000
Hersteller Artikel Nr.:
J1069370
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
4.520 kg
NH-Sicherungslastschaltleiste Gr.1 800AC 160A 3-polig, 1-polig schaltbar, SAS 185 mm mit M10 Einpressmuttern. MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in 3-poliger Anordnung ausgelegt. Die 3-poligen MULTIVERT 160A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 800VAC Größe 1 Schaltleisten sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269, Größe 1 bis 160A entwickelt. MULTIVERT ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.


