MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste Gr.00 160A 1x3-p. SAS100, SCH CU70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X1023129
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567001608
Sonepar Artikelnummer
120072840
Hersteller Artikelnummer
X1023129
Hersteller Typ
1.000.901
Hersteller Artikel Nr.:
X1023129
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.120 kg


